Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 45J287 kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen | AG6RDR

CONDOR 45J287 kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen

Varastossa
Tuote: AG6RDR Malli: 45J287

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
Värisininen
Ankkurointiliitännän lukitseminenHarjateräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiRikastin
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.25 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoVäriHihnan leveysValjaiden koukkuportin avaamineneräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenHinta
CONDOR 19F382 Kaulanauha 1 jalka polyesteri sininen | AA8NGX 19F38213 / 4 "sininen1.25 "3 / 4 "Putkimainen iskunvaimennusnauhaPolyesterinapsahtaa€165.19
CONDOR 19F383 Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen | AA8NGY 19F38312.25 "sininen1.25 "3 / 4 "Putkimainen iskunvaimennusnauhaPolyesteriRebar€227.44
CONDOR 19F384 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen | AA8NGZ 19F38422.25 "sininen1.25 "3 / 4 "Putkimainen iskunvaimennusnauhaPolyesteriRebar€177.79
CONDOR 19F385 Kaulanauha 1 jalka polyesteri sininen | AA8NHA 19F38513 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesterinapsahtaa€168.93
CONDOR 19F386 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AA8NHB 19F38623 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesterinapsahtaa€267.00
CONDOR 19F387 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AA8NHC 19F38722.25 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteriRebar€416.04
CONDOR 19F388 Narullinen 1-jalkainen polyesteri PVC Sininen / musta | AA8NHD 19F38813 / 4 "Sininen / Musta1"3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri, PVCnapsahtaa€220.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45J287 kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen
€77.04 / yksikkö