Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19F388 Narullinen 1-jalkainen polyesteri PVC Sininen / musta | AA8NHD

CONDOR 19F388 Nauha 1-jalkainen polyesteri Pvc Sininen/musta

Varastossa
Tuote: AA8NHD Malli: 19F388

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€220.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriSininen / Musta
Pidennetty kaatumispituus10 ft.
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliPolyesteri, PVC
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoVäriHihnan leveysValjaiden koukkuportin avaamineneräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenHinta
CONDOR 19F382 Kaulanauha 1 jalka polyesteri sininen | AA8NGX 19F38213 / 4 "sininen1.25 "3 / 4 "Putkimainen iskunvaimennusnauhaPolyesterinapsahtaa€165.19
CONDOR 19F383 Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen | AA8NGY 19F38312.25 "sininen1.25 "3 / 4 "Putkimainen iskunvaimennusnauhaPolyesteriRebar€227.44
CONDOR 19F384 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen | AA8NGZ 19F38422.25 "sininen1.25 "3 / 4 "Putkimainen iskunvaimennusnauhaPolyesteriRebar€177.79
CONDOR 19F385 Kaulanauha 1 jalka polyesteri sininen | AA8NHA 19F38513 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesterinapsahtaa€168.93
CONDOR 19F386 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AA8NHB 19F38623 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesterinapsahtaa€267.00
CONDOR 19F387 Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AA8NHC 19F38722.25 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteriRebar€416.04
CONDOR 19F389 Narullinen 2-jalkainen polyesteri PVC Sininen / musta | AA8NHE 19F38923 / 4 "Sininen / Musta1"3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauhaPolyesteri, PVCnapsahtaa€315.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F388 Nauha 1-jalkainen polyesteri Pvc Sininen/musta
€220.47 / yksikkö