Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453P78 Security Sign, Notice, 5 Inch Width, 7 Inch Height, English, Vinyl | CE9JUC

CONDOR 453P78 turvakyltti, ilmoitus, 5 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9JUC Malli: 453P78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteIlmoitus
Korkeus7"
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue20 - 176 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.004 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäKorkeusLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusLeveysPkg. MääräHinta
CONDOR 475U64 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2HBN 475U64-7"teksti-40 - 140 astetta F0.032 "10 "1€14.08
CONDOR 475U65 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2HBP 475U65-10 "teksti-40 - 140 astetta F0.032 "14 "1€24.26
CONDOR 475U67 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2HBQ 475U67-7"teksti-90 - 168 astetta F0.055 "10 "1€6.73
CONDOR 475U68 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2HBR 475U68-10 "teksti-90 - 168 astetta F0.055 "14 "1€10.30
CONDOR 475U70 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2HBT 475U70-7"teksti-20 - 176 astetta F0.004 "10 "1€3.62
CONDOR 475W09 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2JRZ 475W09-10 "Symboli ja teksti-40 - 140 astetta F0.032 "14 "1€22.31
CONDOR 475W12 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2JTA 475W12-7"Symboli ja teksti-20 - 176 astetta F0.004 "10 "1€4.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453P78 turvakyltti, ilmoitus, 5 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, vinyyli
€3.94 / yksikkö