Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 475U70 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2HBT

CONDOR 475U70 Turvakyltti, 7 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2HBT Malli: 475U70
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
€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
LuokkaEi heijastavaa
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus7"
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue-20 - 176 astetta F
ShapeSuorakulmio
Paksuus0.004 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäKorkeusLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusLeveysPkg. MääräHinta
CONDOR 475U64 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2HBN 475U64-7"teksti-40 - 140 astetta F0.032 "10 "1€14.08
CONDOR 475U65 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2HBP 475U65-10 "teksti-40 - 140 astetta F0.032 "14 "1€24.26
CONDOR 475U67 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2HBQ 475U67-7"teksti-90 - 168 astetta F0.055 "10 "1€6.73
CONDOR 475U68 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2HBR 475U68-10 "teksti-90 - 168 astetta F0.055 "14 "1€10.30
CONDOR 475W09 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2JRZ 475W09-10 "Symboli ja teksti-40 - 140 astetta F0.032 "14 "1€21.84
CONDOR 475W12 turvakyltti, 7 x 10 tuumaa | CD2JTA 475W12-7"Symboli ja teksti-20 - 176 astetta F0.004 "10 "1€4.03
CONDOR 475W13 turvakyltti, 10 x 14 tuumaa | CD2JTB 475W13-10 "Symboli ja teksti-20 - 176 astetta F0.004 "14 "1€5.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 475U70 Turvakyltti, 7 x 10 tuumaa
€3.61 / yksikkö