Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453N48 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 5 tuumaa, Englanti, Vinyyli | CE9JXL

CONDOR 453N48 turvakyltti, ei otsikkoa, 7 tuuman leveys, 5 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9JXL Malli: 453N48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus5"
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue20 - 176 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.004 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453N35 turvakyltti, ei otsikkoa, 7 tuuman leveys, 5 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JXK 453N355"Symboli ja teksti7"€3.94
CONDOR 453N57 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Vinyyli | CE9JXM 453N5710 "teksti7"€5.74
CONDOR 453N37 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JXU 453N3710 "Symboli ja teksti14 "€12.81
CONDOR 453N50 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JXW 453N5010 "Symboli ja teksti14 "€12.81
CONDOR 453N36 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JYK 453N367"Symboli ja teksti10 "€10.64
CONDOR 453N49 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JYM 453N497"Symboli ja teksti10 "€10.64
CONDOR 453N58 turvakyltti, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JYZ 453N5814 "teksti10 "€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453N48 turvakyltti, ei otsikkoa, 7 tuuman leveys, 5 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli
€3.94 / yksikkö