Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 451N94 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9LFE

CONDOR 451N94 turvakyltti matkapuhelin, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9LFE Malli: 451N94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus7"
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue20 - 176 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.004 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
CONDOR 451N93 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 5 tuumaa, Englanti, Vinyyli | CE9LER 451N935"7"€4.28
CONDOR 451N85 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Vinyyli | CE9LET 451N8510 "7"€5.92
CONDOR 451N84 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 5 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9LEW 451N847"5"€4.28
CONDOR 451N79 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9LEX 451N7910 "14 "€12.81
CONDOR 451N95 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9LEY 451N9510 "14 "€12.81
CONDOR 451N78 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9LFD 451N787"10 "€10.64
CONDOR 451N86 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9LFK 451N8614 "10 "€7.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 451N94 turvakyltti matkapuhelin, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli
€10.64 / yksikkö