Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 451N92 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti | CE9LFC

CONDOR 451N92 turvakyltti matkapuhelin, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti

Varastossa
Tuote: CE9LFC Malli: 451N92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
CONDOR 451N82 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 7 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti | CE9LEV 451N8210 "7"€9.84
CONDOR 451N77 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti | CE9LFA 451N7710 "14 "€20.66
CONDOR 451N76 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti | CE9LFG 451N767"10 "€14.49
CONDOR 451N91 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti | CE9LFJ 451N917"10 "€14.49
CONDOR 451N83 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9LFM 451N8314 "10 "€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 451N92 turvakyltti matkapuhelin, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti
€20.66 / yksikkö