BALDOR MOTOR EJMM4104T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, TEFC, 286JM Frame | AJ6TBY

BALDOR MOTOR EJMM4104T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3-vaihe, TEFC, 286JM-runko

Varastossa
Tuote: AJ6TBY Malli: EJMM4104T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,806.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria72/36
pohjaRG
Vääntömomentti270 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys286JM
Täyden kuormituksen vääntömomentti89.1 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP30
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta15.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo30
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusB
RPM1770
Lämpötila Nouse70 ° C
Tyyppi1056M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.9
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMM4104T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 145 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 128 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 235 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR EJMM2333T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,886.53
BALDOR MOTOR EJMM2334T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256JM Runko | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€10,181.20
BALDOR MOTOR EJMM2394T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€9,379.73
BALDOR MOTOR EJMM2506T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Teräs-11.0 A-3950M€7,114.51
BALDOR MOTOR EJMM2511T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaihe, OPD, 256JM Runko | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Teräs-14.3 A-3954M€8,634.65
BALDOR MOTOR EJMM2513T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€7,283.62
BALDOR MOTOR EJMM2514T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 20 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€8,100.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM4104T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3-vaihe, TEFC, 286JM-runko
€16,806.03 / yksikkö