Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 451N81 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9LFL

CONDOR 451N81 turvakyltti matkapuhelin, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti

Varastossa
Tuote: CE9LFL Malli: 451N81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus14 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
CONDOR 451N80 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 7 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti | CE9LEU 451N8010 "7"€20.61
CONDOR 451N73 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti | CE9LEZ 451N7310 "14 "€35.35
CONDOR 451N88 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti | CE9LFB 451N8810 "14 "€35.35
CONDOR 451N72 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti | CE9LFF 451N727"10 "€26.34
CONDOR 451N87 Turvakyltti Matkapuhelin, Ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti | CE9LFH 451N877"10 "€26.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 451N81 turvakyltti matkapuhelin, ei otsikkoa, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti
€35.48 / yksikkö