Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 44X059 Esikostutettu pyyhekuivain Antifog Antistaattinen - PK100 | AD6DXA

CONDOR 44X059 Esikostutettu pyyhkeet Anti-staattinen - PK100

Varastossa
Tuote: AD6DXA Malli: 44X059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsikostutettu pyyheasema
Syvyys4"
KaavaAntifog, antistaattinen
Korkeus6"
MateriaaliAaltopahvi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4818200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liuostyyppi (ei silikoni)
    • Kudosten määrä (100)
    • Kudoksen koko (5 x 7 ")
    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 44X059 Esikostutettu pyyhkeet Anti-staattinen - PK100
€16.37 /pakkaus