Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN9 Korkean lämpötilan helmi-anturi, tyyppi K -58 - 572 | AD8FAG

APPROVED VENDOR 4JPN9 korkean lämpötilan helmianturi tyyppi K -58 - 572

Varastossa
Tuote: AD8FAG Malli: 4JPN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmilangan lämpötila-anturi
AnturiliitinMini banaaniliittimellä
Temp. alue-58 - 572 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääKorkean lämpötilan ilma tai pinta
Vaijerin pituus39.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturiliitinTemp. alueKäyttääHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPL6 -helmilämpötila-anturin tyyppi K -22 - 572 F | AD8EZU 4JPL6Mini banaaniliittimellä-22 - 572 astettaIlma tai pinta€10.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPL8 Helmilämpötilamittapää, tyyppi K -40 - 500 F | AD8EZW 4JPL8Mini-40 - 500 astettaIlma tai pinta€32.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JPN3 Dmm Helmilämpötila-anturin tyyppi K -40 - 500 F | AD8FAA 4JPN3Banaanipistoke-40 - 500 astettaIlma tai pinta€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN9 korkean lämpötilan helmianturi tyyppi K -58 - 572
€16.71 / yksikkö