Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R73 Lukitusasema, täytetty, yleinen lukitus, 14 x 14 tuumaa | CD2ZBA

CONDOR 437R73 Lukitusasema, täytetty, yleinen lukitus, 14 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2ZBA Malli: 437R73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiAvaa etuosa
VäriMusta / keltainen
Syvyys14 "
Korkeus14 "
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
KieliEnglanti
LukitusohjelmaYleinen lukitus
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä33
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Taskut1
SeinäkiinnitysKyllä
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräHinta
CONDOR 437R81 Lukitusasema, täytetty, yleinen lukitus, 16 x 14 tuumaa | CD2WWB 437R81-SuljettuMusta / keltainen6"16 "Metalli1238€65.94
CONDOR 437R82 lukitusasema, täyttämätön, yleinen lukitus, 16 x 14 tuumaa | CD2ZBB 437R82-SuljettuKeltainen6"16 "Metalli12-€159.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R73 Lukitusasema, täytetty, yleinen lukitus, 14 x 14 tuumaa
€222.23 / yksikkö