Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 19786 kyynärpää ulos hihnalla Ftg 1/2 tuumaa | AD9EDY 4RCH7

VIEGA MEGAPRESS 19786 kyynärpää hihnalla Ftg 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9EDY Malli: 19786Ristiviite: 4RCH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää työntyy ulos hihnalla
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiFTG
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 19786 kyynärpää hihnalla Ftg 1/2 tuumaa
€15.25 / yksikkö