Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3XE80 hihat 18 tuumaa. L PVC Green Pr | AD3ACU

CONDOR 3XE80 Hihat 18 tuumaa. L PVC Green Pr

Varastossa
Tuote: AD3ACU Malli: 3XE80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät hihat
VäriVihreä
KalvosinnappiJoustava
Pituus18 "
MateriaaliPVC
Paksuus6 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2596
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3XE80 Hihat 18 tuumaa. L PVC Green Pr
€14.61 /pakkaus