Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RUZ8 Selkätuki jousitus M | AD2MYZ

CONDOR 3RUZ8 Selkätuki jousitus M

Varastossa
Tuote: AD2MYZ Malli: 3RUZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki Stay: n kanssa
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon30 "- 34"
MateriaaliJoustava
KokoM
Henkselit1-1 / 2 "irrotettava neulos joustava
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi9021100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoLeveysHinta
CONDOR 3RUZ7 Selkänoja ripustimella L | AD2MYY 3 RUZ734 "- 38"L8.25 "€83.57
CONDOR 3RUZ9 Selkätuki jousitus S | AD2MZA 3 RUZ925 "- 30"S7.75 "€83.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RUZ8 Selkätuki jousitus M
€83.57 / yksikkö