Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BA47 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1 / 2 L 1 pari | AC8KZW

CONDOR 3BA47 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1/2 L 1 pari

Varastossa
Tuote: AC8KZW Malli: 3BA47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysNeuloa ranne
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10.5 "
Liner-materiaalijersey
MateriaaliPVC
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6116101300
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysSuorittaa loppuunPituusLiner-materiaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 22KA66 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 tuumaa M Sininen Pr | AB6VHN 22KA66sininenkujanjuoksuHiekka-14 "KevlarM2€13.82
CONDOR 2YEN8 kemikaalinkestävä hansikas 10-1 / 2 L 1 pari | AC4BEP 2YEN8MustaNeuloa ranneTasoita10.5 "jerseyM2€4.97
CONDOR 2YEN9 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1/2 L 1 pari | AC4BEQ 2YEN9MustaNeuloa ranneTasoita10.5 "jerseyXL2€4.97
CONDOR 2YEP1 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 12 L 1 pari | AC4BER 2YEP1MustakujanjuoksuTasoita12 "jerseyM2€5.83
CONDOR 2YEP3 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 14 L 1 pari | AC4BEU 2YEP3MustakujanjuoksuTasoita14 "jerseyM2€6.31
CONDOR 2YEP4 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 14 L 1 pari | AC4BEV 2YEP4MustakujanjuoksuTasoita14 "jerseyXL2€6.34
CONDOR 2YEP5 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1 / 2 L 1 pari | AC4BEW 2YEP5MustaNeuloa ranneKarkea10.5 "jerseyM2€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BA47 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1/2 L 1 pari
€4.97 /pakkaus