Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133735 Putkihihna 2 reikää 2 tuumaa PVC | AD7QVN 4FYU1

CANTEX 5133735 Putkihihna 2 reikä 2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7QVN Malli: 5133735Ristiviite: 4FYU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihihna
Suorittaa loppuunEi eristetty
Pituus4"
MateriaaliPVC
Nimellinen putki / putki2"
AlaluokkaPutkihihnat
Leveys0.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133735 Putkihihna 2 reikä 2 tuuman PVC
€3.37 / yksikkö