CONDOR 36VL19 Väsymysmatto Harmaa 3 jalkaa x 75 jalkaa | AH7KYR

CONDOR 36VL19 Antifatigue Matt harmaa 3 jalkaa x 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KYR Malli: 36VL19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,608.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
CONDOR 36VK87 Väsymysmatto Musta 3 jalkaa x 12 jalkaa AH7KXH 36 VK87Musta12ft.joustin3 / 8 "3ft.€155.70
CONDOR 36VK92 Väsymysmatto Harmaa 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXN 36 VK92Harmaa60ft.joustin3 / 8 "3ft.€800.10
CONDOR 36VK93 Väsymysmatto Harmaa 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXP 36 VK93Harmaa60ft.joustin3 / 8 "4ft.€1,095.45
CONDOR 36VK96 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 3 jalkaa x 12 jalkaa | AH7KXT 36 VK96Musta ja keltainen reunus12ft.joustin3 / 8 "3ft.€160.30
CONDOR 36VK97 Antifatigue Mat Musta Keltainen Reuna 2 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXU 36 VK97Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "2ft.€583.54
CONDOR 36VK98 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 3 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXV 36 VK98Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "3ft.€806.36
CONDOR 36VK99 Väsymysmatto Musta keltainen reunus 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH7KXW 36 VK99Musta ja keltainen reunus60ft.joustin3 / 8 "4ft.€1,069.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 36VL19 Antifatigue Matt harmaa 3 jalkaa x 75 jalkaa
€3,608.02 / yksikkö