Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 36VJ96 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto musta 2 jalkaa x 3 jalkaa | AH7KTR

CONDOR 36VJ96 kokolattiamatto, musta 2 jalkaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KTR Malli: 36VJ96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSBR-kumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHöpöttää
Maton kudontaNeulan lävistin
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Paino26.0 unssia / neliö yd.
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei
    • Raaputa / kuivaa: Raaputa ja kuivaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitateräPituusLeveysHinta
CONDOR 34L255 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto Charcoal 2 Feetx3 Feet | AH4GQT 34L255-24 "x 3 jalkaa x 3/8"Kokolattiamatto--€46.03
CONDOR 34L256 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto Charcoal 3 Feetx5 Feet | AH4GQU 34L256-3 jalkaa x 5 jalkaa x 3/8 tuumaaKokolattiamatto--€107.30
CONDOR 36VJ97 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto 3 jalkaa x 4 jalkaa | AH7KTT 36VJ97Musta-Sisäänpääsymatto4ft.3ft.€133.61
CONDOR 36VJ98 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AH7KTU 36VJ98Musta-Sisäänpääsymatto5ft.3ft.€150.86
CONDOR 36VK01 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto 4 jalkaa x 6 jalkaa AH7KTW 36 VK01Puuhiili-Sisäänpääsymatto6"4ft.€209.93
CONDOR 36VK05 Kokolattiamatto Burgundy 2 Feetx3 Feet | AH7KUA 36 VK05Bourgogne-Sisäänpääsymatto3ft.2ft.€70.52
CONDOR 36VK06 Kokolattiamatto Burgundy 3 Feetx4 Feet | AH7KUB 36 VK06Bourgogne-Sisäänpääsymatto4ft.3ft.€101.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 36VJ96 kokolattiamatto, musta 2 jalkaa x 3 jalkaa
€70.52 / yksikkö