Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35ZR02 rummun imukykyinen tyyny 6 gal. PK25 | AH6HEL

CONDOR 35ZR02 Drum Top Absorbent Pad 6 gal. PK25

Varastossa
Tuote: AH6HEL Malli: 35ZR02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun imukykyinen alusta
ImeytymispainoRaskas
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Pituus22 "halkaisija
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.6 gal.
Leveys22 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.538
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)58.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPkg. MääräHinta
CONDOR 35ZR01 rumpupäällinen imukuppi 6 gal. Harmaa PK25 | AH6HEK 35ZR01HarmaaYleismaailmallinen25€127.50
CONDOR 35ZR03 rummun imukykyinen tyyny 6 gal. Valkoinen PK25 | AH6HEM 35ZR03ValkoinenÖljypohjaiset nesteet25€141.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR02 Drum Top Absorbent Pad 6 gal. PK25
€101.34 /pakkaus