Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35KU75 turvanauha naruhaaralla 5000lb | AH4TRF

CONDOR 35KU75 turvanauha raudoituskoukulla 5000lb

Varastossa
Tuote: AH4TRF Malli: 35KU75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinnauha Rebar Hookin kanssa
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
Värisininen
LaitteistomateriaaliPinnoitettu seosteräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen7 / 8 "
Pituus4 jalkaa 6 jalkaan.
Linjan materiaaliPolyesterihihna
Ankkurointiliitännän lukitseminenSeosterästä kaksinkertainen lukitus harjateräkoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSeosterästä kaksinkertainen lukitus napsautuskoukku
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35KU75 turvanauha raudoituskoukulla 5000lb
€221.88 / yksikkö