Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30ZD80 Kengänpäälliset Universal Blue PK300 | AH3AZX

CONDOR 30ZD80 kenkäsuojat, Universal Blue PK300

Varastossa
Tuote: AH3AZX Malli: 30ZD80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkenkäsuojat
Perusmateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiJoustava nilkka
Värisininen
Kankaan paino1.03 oz.
Sopii kengän kokoon4 ja 17
Korkeus6 41 / 64 "
KorkeusalueNilkka
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
PakkaustyyppiKartonki
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumaton: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriKankaan painoKorkeusPkg. MääräHinta
CONDOR 2KTU2 kenkäsuojukset, valkoinen, 200 kpl AC2JYX 2KTU2JoustavaValkoinen35 oz.7"200€96.50
CONDOR 2KTU3 kenkäsuojukset liukastumattomia 1 kokoinen valkoinen - 200 kpl AC2JYY 2KTU3JoustavaValkoinen35 oz.7"200€80.19
CONDOR 2RUZ2 kenkäsuojukset liukastumattomia 1 kokoinen valkoinen - 50 kpl AC3DXL 2 RUZ2JoustavaValkoinen35 oz.7"50€15.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30ZD80 kenkäsuojat, Universal Blue PK300
€119.06 /pakkaus