Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2KTU3 kenkäsuojukset liukastumattomia 1 kokoinen valkoinen - 200 kpl AC2JYY

CONDOR 2KTU3 kengänsuojat, liukastumista estävät 1 koko valkoinen - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JYY Malli: 2KTU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkenkäsuojat
SulkemistyyppiJoustava
VäriValkoinen
Kankaan paino35 oz.
Korkeus7"
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukastumista kestävä pohja (Kyllä)
    • 2KTU3 on 32KF89: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriKankaan painoKorkeusPkg. MääräHinta
CONDOR 2KTU2 kenkäsuojukset, valkoinen, 200 kpl AC2JYX 2KTU2JoustavaValkoinen35 oz.7"200€96.50
CONDOR 2RUZ2 kenkäsuojukset liukastumattomia 1 kokoinen valkoinen - 50 kpl AC3DXL 2 RUZ2JoustavaValkoinen35 oz.7"50€15.53
CONDOR 30ZD80 Kengänpäälliset Universal Blue PK300 | AH3AZX 30ZD80Joustava nilkkasininen1.03 oz.6 41 / 64 "300€119.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTU3 kengänsuojat, liukastumista estävät 1 koko valkoinen - 200 kpl
€80.19 /pakkaus