Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30YP34 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta M PR | AH3AYV

CONDOR 30YP34 viiltoa kestävät käsineet harmaa/musta M PR

Varastossa
Tuote: AH3AYV Malli: 30YP34

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit17,804
ANSI Leikatut grammat674
ANSI Punktio Newtonit157
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa
SormimateriaaliDyneema (R)
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
PalmumateriaaliVaahto nitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoM
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30YP35 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta L PR | AH3AYW 30YP3510.25 "L2€3.81
CONDOR 30YP36 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta XL PR | AH3AYX 30YP3611.25 "XL2€3.81
CONDOR 30YP37 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta XXL PR | AH3AYY 30YP3711.75 "2XL2€26.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30YP34 viiltoa kestävät käsineet harmaa/musta M PR
€3.81 /pakkaus