Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30YP28 Viiltosuojakäsineet harmaa S PR | AH3AYN

CONDOR 30YP28 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa S PR

Varastossa
Tuote: AH3AYN Malli: 30YP28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat680
ANSI Punktio Newtonit121
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
SormimateriaaliDyneema (R)
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
KokoS
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30YP29 Viiltosuojakäsineet harmaa M PR | AH3AYP 30YP299.5 "M2€3.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30YP28 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa S PR
€21.55 /pakkaus