CONDOR 30LV61 hupullinen haalari valkoinen 2XL PK6 | AH2WZZ

CONDOR 30LV61 Hupullinen haalari, valkoinen 2XL PK6

Varastossa
Tuote: AH2WZZ Malli: 30LV61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen haalari
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju / myrskyluukku
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino4.3 oz.
Sopii rinnan kokoon58 "- 61-1 / 2"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma29.75 "
MateriaaliChem Advanced
Sauman tyylisinetöity
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSauman tyyliNilkka tyyliSulkemistyyppiKokoVäriKankaan painoSopii rinnan kokoonsisäsaumaPkg. MääräHinta
CONDOR 30LU95 Huppari Haalari Keltainen 3XL PK6 | AH2WXD 30 LU95sinetöityJoustavaVetoketju / myrskyluukku3XLKeltainen2.29 oz.62 "- 65-1 / 2"31 "6€198.96
CONDOR 30LV09 Hupullinen haalari Keltainen M PK12 | AH2WXT 30 LV09sidottukiinnitetyillä saappaillaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€202.66
CONDOR 30LV14 Hupullinen haalari Keltainen 4XL PK12 | AH2WXY 30 LV14sidottukiinnitetyillä saappaillaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€47.66
CONDOR 30LV21 Hupullinen haalari Keltainen M PK12 | AH2WYF 30 LV21sidottuJoustavaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€22.33
CONDOR 30LV26 Hupullinen haalari Keltainen 4XL PK12 | AH2WYL 30 LV26sidottuJoustavaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€24.40
CONDOR 30LV45 hupullinen haalari keltainen M PK12 | AH2WZG 30 LV45YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€185.46
CONDOR 30LV49 Hupullinen haalari Keltainen 3XL PK12 | AH2WZL 30 LV49YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukku3XLKeltainen2.29 oz.57 "- 59"31.5 "12€184.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30LV61 Hupullinen haalari, valkoinen 2XL PK6
€265.32 /pakkaus