Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30LU95 Huppari Haalari Keltainen 3XL PK6 | AH2WXD

CONDOR 30LU95 Hupullinen haalari keltainen 3XL PK6

Varastossa
Tuote: AH2WXD Malli: 30LU95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen haalari
IkäryhmäAikuinen
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju / myrskyluukku
VäriKeltainen
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.29 oz.
Sopii rinnan kokoon62 "- 65-1 / 2"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma31 "
MateriaaliChem Basic
Sauman tyylisinetöity
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)28.19
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSauman tyyliNilkka tyyliSulkemistyyppiKokoVäriKankaan painoSopii rinnan kokoonsisäsaumaPkg. MääräHinta
CONDOR 30LV09 Hupullinen haalari Keltainen M PK12 | AH2WXT 30 LV09sidottukiinnitetyillä saappaillaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€202.66
CONDOR 30LV14 Hupullinen haalari Keltainen 4XL PK12 | AH2WXY 30 LV14sidottukiinnitetyillä saappaillaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€47.66
CONDOR 30LV21 Hupullinen haalari Keltainen M PK12 | AH2WYF 30 LV21sidottuJoustavaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€22.33
CONDOR 30LV26 Hupullinen haalari Keltainen 4XL PK12 | AH2WYL 30 LV26sidottuJoustavaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€24.40
CONDOR 30LV45 hupullinen haalari keltainen M PK12 | AH2WZG 30 LV45YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukkuMKeltainen2.29 oz.45 "- 47"28 "12€185.46
CONDOR 30LV49 Hupullinen haalari Keltainen 3XL PK12 | AH2WZL 30 LV49YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukku3XLKeltainen2.29 oz.57 "- 59"31.5 "12€184.71
CONDOR 30LV50 hupullinen haalari keltainen 4XL PK12 | AH2WZM 30 LV50YhdistettyJoustavaVetoketju / myrskyluukku4XLKeltainen2.29 oz.60 "- 64"32 "12€189.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30LU95 Hupullinen haalari keltainen 3XL PK6
€198.96 /pakkaus