Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30HG87 turvahihna 72 tuumaa | AH2WRU

CONDOR 30HG87 turvanauha, 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WRU Malli: 30HG87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko55 / 64 "
Kaapelin halkaisija1 / 4 "
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen55 / 64 "
Pituus72 "
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoValjaiden koukkuportin avaaminenPituusAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHinta
CONDOR 45J293 Turvanauha 1 jalka 6 jalkaa sininen | AD6HGD 45J2933 / 4 "3 / 4 "6"napsahtaanapsahtaa€151.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30HG87 turvanauha, 72 tuumaa
€142.71 / yksikkö