Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 45J293 Turvanauha 1 jalka 6 jalkaa sininen | AD6HGD

CONDOR 45J293 turvanauha, 1 jalka 6 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AD6HGD Malli: 45J293

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoValjaiden koukkuportin avaaminenPituusAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHinta
CONDOR 30HG87 turvahihna 72 tuumaa | AH2WRU 30HG8755 / 64 "55 / 64 "72 "Teräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaaTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa€142.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45J293 turvanauha, 1 jalka 6 jalkaa sininen
€151.52 / yksikkö