Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30D249 Jauhemaiset sormisängyt valkoisina L - 1440 kpl AC4KJN

CONDOR 30D249 jauhemaiset sormisängyt, valkoinen L - 1440 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4KJN Malli: 30D249

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJauhetut sormisängyt
VäriValkoinen
Pituus2.75 "
MateriaaliLatex
KokoL
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30D247 Jauhemaiset sormisängyt Valkoinen S - 1440 kpl AC4KJL 30D247S1440€38.96
CONDOR 30D248 Jauhemaiset sormisängyt Valkoinen M - Pakkaus 1440 | AC4KJM 30D248M1440€38.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30D249 jauhemaiset sormisängyt, valkoinen L - 1440 kpl pakkaus
€38.96 /pakkaus