Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2ZMF2 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta L Pr | AC4FWW

CONDOR 2ZMF2 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta L Pr

Varastossa
Tuote: AC4FWW Malli: 2ZMF2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit10,000
ANSI Leikatut grammat500
ANSI Punktio Newtonit10
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskastettuja
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalinitriili
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus10 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväEi
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2ZMF2 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta L Pr
€25.53 /pakkaus