Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2YER1 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 L 1 pari | AC4BFB

CONDOR 2YER1 kemikaalinkestävä käsine Pvc 14 L 1 pari

Varastossa
Tuote: AC4BFB Malli: 2YER1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
Liner-materiaalijersey
MateriaaliPVC
KokoXL
Tuettu / ei tuettuTuetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6116101300
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2YEP7 Kemikaaleja kestävä hansikas PVC 12 L 1 pari AC4BEY 2YEP712 "M2€5.68
CONDOR 2YEP8 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 12 L 1 pari | AC4BEZ 2YEP812 "XL2€7.86
CONDOR 2YEP9 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 14 L 1 pari | AC4BFA 2YEP914 "M2€5.83
CONDOR 3BA51 Kemikaaleja kestävä hansikas PVC 12 L 1 pari AC8LAA 3BA5112 "L2€8.82
CONDOR 3BA52 Kemikaalinkestävä käsine PVC 14 L 1 pari | AC8LAB 3BA5214 "L2€7.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2YER1 kemikaalinkestävä käsine Pvc 14 L 1 pari
€7.47 /pakkaus