Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2XRX9 Kylmäsuojakäsineet M Punainen / musta Pr | AC3ZEG

CONDOR 2XRX9 Kylmäsuojakäsineet M Punainen/musta Pr

Varastossa
Tuote: AC3ZEG Malli: 2XRX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliJoustavaa nailonia
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriPunainen / Musta
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
SormityyliKoko
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliPolyesterieriste
PalmumateriaaliSynteettinen nahka-nailon
KokoM
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue25 asteeseen F
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2XRT9 Kylmäsuojakäsineet S Musta Pr | AC3ZDU 2XRT9Musta9.25 "S2€27.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2XRX9 Kylmäsuojakäsineet M Punainen/musta Pr
€29.82 /pakkaus