Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUG2 pinnoitetut käsineet L Harmaa / valkoinen Pr | AC3MUL

CONDOR 2UUG2 Päällystetyt käsineet L Harmaa/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AC3MUL Malli: 2UUG2

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€4.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUF9 Päällystetyt käsineet S Harmaa / valkoinen Pr | AC3MUJ 2UUF9S2€0.62
CONDOR 2UUG1 pinnoitetut käsineet M Harmaa / valkoinen Pr | AC3MUK 2UUG1M2€4.07
CONDOR 2UUG3 Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / valkoinen Pr | AC3MUM 2UUG3XL2€4.07
CONDOR 2UUG4 Päällystetyt käsineet Xxl Harmaa/valkoinen Pr | AC3MUN 2UUG42XL2€4.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUG2 Päällystetyt käsineet L Harmaa/valkoinen Pr
€4.07 /pakkaus