Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660701581 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 150 G granaatti - 25 kpl pakkaus | AB3BNN 1RDZ9

NORTON ABRASIVES 07660701581 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 150 G granaatti - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BNN Malli: 07660701581Ristiviite: 1RDZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineGranaatti
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriOranssi
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261100945 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P150 G Sc - 25 kpl: n pakkaus | AB2AYT 1KUK2 66261100945PiikarbidiVedenpitävä paperiCHarmaaP15011 "9"25€189.00
NORTON ABRASIVES 66261126338 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 120 G alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AYX 1KUK7 66261126338AlumiinioksidiKangasJRuskea12011 "9"50€156.27
NORTON ABRASIVES 66261126337 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 150 G alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AYY 1KUK8 66261126337AlumiinioksidiKangasJRuskea15011 "9"50€134.78
NORTON ABRASIVES 66261101155 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 150 G Sc - 50 kpl pakkaus | AB2AZG 1KUL7 66261101155PiikarbidiVedenpitävä paperiCPuuhiili15011 "9"50€118.70
NORTON ABRASIVES 66261101525 Hiomapaperi 11 x 9 tuuman 150 G granaatti - 100 kpl pakkaus | AB2AZT 1KUR1 66261101525GranaattiPaperiCOranssi15011 "9"100€190.12
NORTON ABRASIVES 66261131632 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P120 G alumiinioksidia - 100 kpl: n pakkaus | AB2AZX 1KUR6 66261131632AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaP12011 "9"100€167.96
NORTON ABRASIVES 66261131631 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P150 G alumiinioksidia - 100 kpl: n pakkaus | AB2AZY 1KUR7 66261131631AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaP15011 "9"100€159.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701581 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 150 G granaatti - 25 kpl pakkaus
€26.45 /pakkaus