Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UTZ8 Neulottu käsine Poly / puuvilla S Pr | AC3MTB

CONDOR 2UTZ8 Knit Glove poly/puuvilla S Pr

Varastossa
Tuote: AC3MTB Malli: 2UTZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriLuonnollinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoVäriMitataMateriaaliKokoMyyty nimelläPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ9 Neulotut käsineet Poly / puuvilla L Pr | AC3MTC 2UTZ9-Luonnollinen7Polyesteri / puuvillaLPari2€0.70
CONDOR 4NGY6 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 4 NGY6KaksipuolinenNatural / Sininen7Polyesteri / puuvillaLPari2€1.92
CONDOR 4NGY7 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 4 NGY7KaksipuolinenNatural / Sininen7Polyesteri / puuvillaXLPari2€2.56
CONDOR 4NGY8 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 4 NGY8KaksipuolinenNatural / Sininen7Polyesteri / puuvillaSPari2€2.56
CONDOR 4NGZ4 Knit Glove poly/puuvilla naisille 4NGZ4PalmuLuonnollinen / ruoste10Polyesteri / puuvillaSPari2€2.01
CONDOR 4NMK3 Knit Gloves Akryyli Miesten 4NMK3KaksipuolinenHyvin näkyvä keltainen / musta7AkryyliXSPari2€0.81
CONDOR 4NMK4 Knit Gloves Akryyli Miesten 4NMK4KaksipuolinenHyvin näkyvä keltainen / musta7AkryyliSPari2€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UTZ8 Knit Glove poly/puuvilla S Pr
€0.70 /pakkaus