Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDE2 -nahashansikkaat turvahihna Sininen / ruskea 2xl Pr | AC2QYD

CONDOR 2MDE2 Nahkakäsineet Turvamansetti Sininen/ruskea 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QYD Malli: 2MDE2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriSininen / Tan
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
Koko2XL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)14.5
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1H030 Nahkakäsineet Turvaransetti Sininen / tan S Pr | AA9WTE 1H030S2€11.38
CONDOR 3AT34 Nahkakäsineet Turvaransetti Sininen / ruskea Xl Pr | AC8JML 3AT34XL2€11.38
CONDOR 3AT60 Nahkakäsineet Turvamansetti Sininen/ruskea L Pr | AC8JMP 3AT60L2€11.38
CONDOR 4AJ82 Nahkakäsineet Turvaransetti Sininen / ruskea M Pr | AD6UBM 4AJ82M2€11.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDE2 Nahkakäsineet Turvamansetti Sininen/ruskea 2xl Pr
€11.38 /pakkaus