Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDC1 nahkahansikkaat Gaunlet Cuff Xl Pr | AC2QXK

CONDOR 2MDC1 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QXK Malli: 2MDC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Grade nahkaCD
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysGrade nahkaKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1VT31 nahkakäsineet Patch Palm S Pr AB3XDB 1VT31TurvallisuusB / CS2€5.88
CONDOR 2MDA4 Nahkakäsineet Single Palm Xs Pr | AC2QXE 2MDA4TurvallisuusB / CXS2€1.72
CONDOR 2MDA6 Nahkakäsineet, yksi kämmen L Pr AC2QXG 2MDA6TurvallisuusB / CL2€6.68
CONDOR 2MDA7 Nahkakäsineet Single Palm Xl Pr | AC2QXH 2MDA7TurvallisuusB / CXL2€6.68
CONDOR 2MDA8 Nahkakäsineet Single Palm 2xl Pr | AC2QXJ 2MDA8TurvallisuusB / C2XL2€6.68
CONDOR 5AJ38 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff S Pr AE3BAP 5AJ38kujanjuoksuCDS2€16.01
CONDOR 5JH03 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff L Pr AE4CNC 5JH03kujanjuoksuCDL2€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDC1 Nahkakäsineet Gaunlet Cuff Xl Pr
€16.01 /pakkaus