Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2KTH6 Arctic Bib Musta, koko 54 x 32 tuumaa | AC2JWH

CONDOR 2KTH6 Arctic Bib, musta koko 54 x 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JWH Malli: 2KTH6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArctic Bib Yhteensä
IkäryhmäAikuinen
Sulkemistyyppipainikkeet
VäriMusta
Kankaan paino12 oz.
Sopii vyötärön kokoon54 "
SukupuoliMiesten
Vasaran silmukkaEi
sisäsauma32 "
Liner-materiaaliPolyesteri
Materiaali1000 denierin Cordura (R) -nylon
Ulkotaskujen määrä10
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2095
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi6203431500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CONDOR 2KTH5 arktinen ruokalappu musta koko 52 x 31 tuumaa | AC2JWG 2KTH552 "31 "2XL€230.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTH6 Arctic Bib, musta koko 54 x 32 tuumaa
€230.19 / yksikkö