Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AVJ6 Kasvisuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 7 x 15-1 / 2in | AB9BMY

CONDOR 2AVJ6 kasvosuojavisiiri polykarbonaatti kirkas 7 x 15-1/2in

Varastossa
Tuote: AB9BMY Malli: 2AVJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus7"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
CONDOR 2AUB6 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1 / 2in | AB9BDW 2AUB6polykarbonaatti8"15.5 "€11.89
CONDOR 2AUB8 Kasvisuojavisiirin polykarbonaatti kirkas 8 x 15-1 / 2in | AB9BDY 2AUB8polykarbonaatti8"15.5 "€10.17
CONDOR 2AVJ7 Kasvisuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1 / 2in | AB9BMZ 2AVJ7polykarbonaatti8"15.5 "€1.29
CONDOR 4EZC3 Kasvisuojavisiiri Pctg Kirkas 8-1 / 2 x 15-1 / 2in | AD7KTY 4EZC3PCTG8.5 "15.5 "€10.96
CONDOR 4EZC5 Kasvosuoja Visiiri Polykarbonaatti Kirkas 9 x 15-1/2in | AD7KUA 4EZC5polykarbonaatti9"15.5 "€3.77
CONDOR 4EZC7 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1 / 2in | AD7KUC 4EZC7polykarbonaatti8"15.5 "€5.25
CONDOR 4EZD1 kasvosuojavisiiri polykarbonaatti kirkas 8 x 16 tuumaa | AD7KUF 4EZD1polykarbonaatti8"16 "€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AVJ6 kasvosuojavisiiri polykarbonaatti kirkas 7 x 15-1/2in
€14.18 / yksikkö