Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6AFN5 Hose Barb 1/4 Inch 1/4 Fnpt Brass | AE7TEL

APPROVED VENDOR 6AFN5 Letkun varsi 1/4 tuuman 1/4 Fnpt messinki

Varastossa
Tuote: AE7TEL Malli: 6AFN5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko1 / 4 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
Koko kokoaminen1/4 (F) NPT
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)11/16
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine300 psi
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko1 / 4 "
Kiertyyppi(F) NPT
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiBarb kokoKiinnitystyyppiTyyppiKoko kokoaminenAsennustyyliLetkutunnuseräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG7 Letkuhana 3/8 tuuman 1/8 Mnpt messinki AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/8 (M) NPTSuoraan3 / 8 "Letku Barb€1.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG9 Letkuhana 1/2 tuumaa 1/4 Mnpt messinki | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/4 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Letku Barb€2.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH2 letkuhana 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Letku Barb€2.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH3 Letkutanko 1/4 tuumaa 1/8 Mnpt messinki | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/8 (M) NPTSuoraan1 / 4 "Letku Barb€1.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH6 Letkuliitin 3/8 tuuman 1/4 Mnpt messinki AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/4 (M) NPTSuoraan3 / 8 "Letku Barb€4.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH7 Letkuliitin 5/8 tuuman 3/8 Mnpt messinki AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan5 / 8 "Helmillä varustettu letku€5.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH8 letkuhana 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Helmillä varustettu letku€7.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFN5 Letkun varsi 1/4 tuuman 1/4 Fnpt messinki
€2.55 / yksikkö