CONDOR 4EZC3 Kasvisuojavisiiri Pctg Kirkas 8-1 / 2 x 15-1 / 2in | AD7KTY

CONDOR 4EZC3-kasvosuojavisiiri PCG kirkas 8-1/2 x 15-1/2in

Varastossa
Tuote: AD7KTY Malli: 4EZC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
MateriaaliPCTG
Visiirin korkeus8.5 "
Visiirin paksuus0.07 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
CONDOR 2AUB6 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1 / 2in | AB9BDW 2AUB6polykarbonaatti8"15.5 "€11.89
CONDOR 2AUB8 Kasvisuojavisiirin polykarbonaatti kirkas 8 x 15-1 / 2in | AB9BDY 2AUB8polykarbonaatti8"15.5 "€10.17
CONDOR 2AVJ6 Kasvisuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 7 x 15-1 / 2in | AB9BMY 2AVJ6polykarbonaatti7"15.5 "€14.18
CONDOR 2AVJ7 Kasvisuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1 / 2in | AB9BMZ 2AVJ7polykarbonaatti8"15.5 "€1.29
CONDOR 4EZC5 Kasvosuoja Visiiri Polykarbonaatti Kirkas 9 x 15-1/2in | AD7KUA 4EZC5polykarbonaatti9"15.5 "€3.77
CONDOR 4EZC7 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1 / 2in | AD7KUC 4EZC7polykarbonaatti8"15.5 "€5.25
CONDOR 4EZD1 kasvosuojavisiiri polykarbonaatti kirkas 8 x 16 tuumaa | AD7KUF 4EZD1polykarbonaatti8"16 "€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4EZC3-kasvosuojavisiiri PCG kirkas 8-1/2 x 15-1/2in
€10.96 / yksikkö