Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AK99 Neulottu käsine Poly/puuvilla Miesten S Pr | AB8YRZ

CONDOR 2AK99 Knit Glove poly/puuvilla Miesten S Pr

Varastossa
Tuote: AB8YRZ Malli: 2AK99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriNatural / Sininen
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioTukkia
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5AM23 Neulottu käsine Poly/puuvilla Miehet 5AM23Hankausta kestävät neulotut käsineetL2€1.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AK99 Knit Glove poly/puuvilla Miesten S Pr
€1.60 /pakkaus