Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AH63 Lämmönkestävät käsineet Teal L Nahka Pr | AB8YJE

CONDOR 2AH63 Lämmönkestävät Käsineet Sinivihreä L Nahka Pr

Varastossa
Tuote: AB8YJE Malli: 2AH63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriTavi
LäimäysTurvallisuus
LeikkausClute
Pituus12.5 "
Liner-materiaaliVilla
MateriaaliNahka
Maks. Lämpötila500-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVäriLäimäysKokoPeukalon tyyliLeikkauseräPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 1ZPP3 lämmönkestävä käsine, keltainen ja valkoinen L | AB4PVB 1ZPP3500-astetta FKeltainen / valkoinenNeuloaLKäännettäväCluteKuumuutta kestävä käsine11.5 "1€35.75
CONDOR 2AK66 Lämmönkestävät käsineet, keltaiset valkoisella L-puuvillalla - 1 pari AB8YRY 2AK66300-astetta FKeltainen / valkoinenNeuloaLsiipiGunnLämmönkestävät käsineet11 "2€18.10
CONDOR 2ENE3 Lämmönkestävä Hansikas Luonnollinen, Yksi koko | AB9QAV 2ENE3400-astetta FLuonnollinenNeuloaYleismaailmallinenSuoraanCluteKuumuutta kestävä käsine18 "1€6.05
CONDOR 20GY69 Lämmönkestävät Käsineet L Natural PR | AG9GWP 20KY69275-astetta FLuonnollinenkujanjuoksuLSuoraanCluteLämmönkestävät käsineet13 "2€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AH63 Lämmönkestävät Käsineet Sinivihreä L Nahka Pr
€29.54 /pakkaus