Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1ZPP3 lämmönkestävä käsine, keltainen ja valkoinen L | AB4PVB

CONDOR 1ZPP3 lämmönkestävä käsine, keltainen ja valkoinen L

Varastossa
Tuote: AB4PVB Malli: 1ZPP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumuutta kestävä käsine
VäriKeltainen / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Pituus11.5 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliKevlar (R) / Nomex (R)
Maks. Lämpötila500-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVäriLäimäysKokoPeukalon tyyliLeikkauseräPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 2AH63 Lämmönkestävät käsineet Teal L Nahka Pr | AB8YJE 2AH63500-astetta FTaviTurvallisuusLSuoraanCluteLämmönkestävät käsineet12.5 "2€29.54
CONDOR 2AK66 Lämmönkestävät käsineet, keltaiset valkoisella L-puuvillalla - 1 pari AB8YRY 2AK66300-astetta FKeltainen / valkoinenNeuloaLsiipiGunnLämmönkestävät käsineet11 "2€18.10
CONDOR 2ENE3 Lämmönkestävä Hansikas Luonnollinen, Yksi koko | AB9QAV 2ENE3400-astetta FLuonnollinenNeuloaYleismaailmallinenSuoraanCluteKuumuutta kestävä käsine18 "1€6.05
CONDOR 20GY69 Lämmönkestävät Käsineet L Natural PR | AG9GWP 20KY69275-astetta FLuonnollinenkujanjuoksuLSuoraanCluteLämmönkestävät käsineet13 "2€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1ZPP3 lämmönkestävä käsine, keltainen ja valkoinen L
€35.75 / yksikkö