Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AAG4 Korvasuojus 26db Moniasentoinen Keltainen AB8WRX

CONDOR 2AAG4 Kuulosuojain 26db Moniasentoinen Keltainen

Varastossa
Tuote: AB8WRX Malli: 2AAG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
IkäryhmäAikuinen
VäriKeltainen
dielektrisetKyllä
KorvamuffintyyliMoniasentoinen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Melunvaimennusluokka NRR26 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRHinta
CONDOR 2AAG5 Korvasuojus 24db Pään päällä keltainen | AB8WRY 2AAG524 dB€18.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AAG4 Kuulosuojain 26db Moniasentoinen Keltainen
€29.99 / yksikkö