Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV99 Viiltosuojakäsineet musta/sininen Xl Pr | AB8VNZ

CONDOR 29JV99 Viiltosuojakäsineet Musta/sininen Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB8VNZ Malli: 29JV99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 200
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
TaustamateriaaliNylon
Pinnoitteen peittoPalm / Sormet / Selkä
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriSininen / Musta
LäimäysJoustava
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliNylon / Nitriili
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliNylon
Pituus10.875 "
Liner-materiaaliPolyesteri
PalmumateriaaliNylon / Nitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)23.77
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV96 Leikkaamattomat käsineet Musta / sininen S Pr | AB8VNW 29JV969.75 "S2€7.19
CONDOR 29JV97 Leikkaamattomat käsineet Musta / sininen M Pr | AB8VNX 29JV9710 "M2€7.19
CONDOR 29JV98 Leikkaamattomat käsineet Musta / sininen L Pr | AB8VNY 29JV9810.375 "L2€7.19
CONDOR 29JW01 Leikkaamattomat käsineet Musta / sininen 2xl Pr | AB8VPA 29 JW0111.125 "2XL2€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV99 Viiltosuojakäsineet Musta/sininen Xl Pr
€7.19 /pakkaus