Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 25F542 Baseball-lippalakki Polyesteri Näkyvä kalkki | AB8FJN

CONDOR 25F542 pesäpallolippis polyesteriä, hyvin näkyvyyttä lime

Varastossa
Tuote: AB8FJN Malli: 25F542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLippalakki
IkäryhmäAikuinen
VäriHei Vis Lime
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPolyesteri mesh-tuuletuspaneeleilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6505008600
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CONDOR 25F541 Baseball-lippis polyesteri Näkyvä oranssi | AB8FJM 25F541Hi-Vis oranssi€15.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 25F542 pesäpallolippis polyesteriä, hyvin näkyvyyttä lime
€15.67 / yksikkö