Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 24Y975 Julkisen turvallisuuden heijastava liivi, otsikko 2xl / 4 Xl Lime | AB8ABV

CONDOR 24Y975 Yleistä turvallisuutta heijastava liivi otsikko 2xl/4 Xl Lime

Varastossa
Tuote: AB8ABV Malli: 24Y975

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleisen turvallisuuden heijastava liivi
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLime
Sopii rinnan kokoon52 - 64 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus23 "
MateriaaliPolyesteri
taskutKaksitasoinen kynä / lyijykynä, 2 sisäistä laastaria
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 24Y975 Yleistä turvallisuutta heijastava liivi otsikko 2xl/4 Xl Lime
€77.12 / yksikkö