Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR EN72220 Ilmansäädin 300psi Alumiini | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR EN72220 ilmansäädin 300psi alumiinia

Varastossa
Tuote: AH8UAA Malli: EN72220Ristiviite: 38ZD40
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
€300.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen ilmansäädin
Rungon materiaaliAlumiini
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Korkeusalue5 - 6 "
Max. Virtaus144 cfm
Max. Virtausnopeus101 - 200 cfm
Maks. Tulopaine300 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus5.34 "
Kokonaispituus2.45 "
kokonaisleveys2.68 "
Paineen säätöalue5 - 150 psi
alue2 - 3 "
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuoteryhmät: Yleiskäyttöinen ilmansäädin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR EN72220 ilmansäädin 300psi alumiinia
€300.06 / yksikkö